品番 : EA899KH-2C
品名 : AC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.628-310.0 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | WD5V | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 1000W | 吸込仕事率 | 210W |
| 騒音値 | 71dB | 容量 | 集じん:25L 吸水:15L |
| サイズ | 418×382×653(H)mm | コード長 | 6m |
| 重量(g) | 8500 | 付属品 | 2.2mサクションホース、パイプ2本、乾湿切替え式フロアノズル、エコフィルター、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、アクセサリーホルダー、キャスター×5個 |
| パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー | |||
| 1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。 | |||
| ブロワー機能付で吹き出しも可能。 | |||
| アクセサリーの収納が簡単 付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。 |
|||
| フィルタークリーニング機能付 | |||
| 二重絶縁 | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,600 円(税抜)/ 54,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2422ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899KH-3B : [家庭用] フィルター(4枚/EA899KH-2B・2C用) |
| 部品 | EA899KS-63 : [業務用] エコフィルター(899KH-2B・2C用) |
ウェブカタログ画像
拡大
