品番 : EA899KL-10C
品名 : AC100V/1000W [家庭用]乾湿両用掃除機
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.628-008.0 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | WD2 Plus | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 1000W | 吸込仕事率 | 180W |
| 騒音値 | 75dB | 容量 | 集じん:12L 吸水:2.5L |
| サイズ | 349×328×378(H)mm | コード長 | 6m |
| 重量 | 4.7kg | 付属品 | サクションホース1.9m、パイプ2本、 フロアノズル、 フロアノズルアダプター、 すきまノズル、筒型フィルター、 紙パック1枚、スポンジフィルター、 アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個 |
| パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー | |||
| 軽量プラスチックボディ | |||
| アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。 | |||
| 軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。 | |||
| コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。 | |||
| 便利なブロワー機能付 | |||
| 二重絶縁 | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2422ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899KL-1 : [家庭用]スポンジフィルター(EA899KL・KN用) |
| 部品 | EA899KL-2A : [家庭用] 筒型フィルター(EA899KL・KN用) |
| 部品 | EA899KN-1A : [家庭用] フィルターパック(4枚/EA899KN用) |
ウェブカタログ画像
拡大
