品番 : EA899KP-7
品名 : [業務用] すきまノズル
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.889-130.0 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 210mm | パイプ直径 | 35mm |
| 重量 | 39g | 適合機種 | BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 12/1 T 7/1 Classic T 7/1 Plus T 9/1 Bp NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap |
| プラスチック製 | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2422ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899KB-14 : DC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー(充電式) |
| 本体 | EA899KS-36A : AC100V/1300W/30.0L[業務用]乾湿両用掃除機 |
| 本体 | EA899KS-60A : AC100V/1150W/45.0L[業務用]乾湿両用掃除機 |
| 本体 | EA899KS-71 : DC36V/5.0L [業務用]背負式 掃除機(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
