詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899KS-72

品名 : DC36.0V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ケルヒャージャパン(KARCHER) 型番 2.042-022.0
電圧 36V 容量 6.0Ah
重量 1.5kg サイズ 134×89×118mm
ハイパワーを発揮できる性能と、6.0 Ahの容量で長時間使用でき、安全機能も備えています。
過負荷、過熱、および完全放電からバッテリーを保護します。
また、IPX5による防水機能、接続端子の保護など業務用使用に対応できる性能・機能に優れています。
過電圧および低電圧保護。
LCDディスプレイにより残りの作業時間、充電時間、充電状態を把握できます。
追加説明
カタログ価格

52,800 円(税抜)/ 58,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/01 05:28現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA115KZ-31
  • 品番

    EA115KZ-31

  • コメント

    違い:容量 5.0Ah

ウェブカタログ画像
  • リアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top