品番 : EA899KY-11
品名 : [家庭用] 窓ガラス用洗浄剤
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 6.295-302.0 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 20ml×4個 | ||
| 1本で約250mlの洗浄液ができます。 | |||
| 適合品番 | EA899KY-1B、旧-1A | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2423ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899KY-1D : DC3.7V [家庭用]ウォーターバキュームクリーナー(充電式) |
