品番 : EA899KY-1C
品名 : DC3.7V [家庭用]窓用バキュームクリーナー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.633-224.0 |
---|---|---|---|
商品名 | WV1プラス LR | 電源 | 充電式(3.7Vリチウムイオンバッテリー) |
充電アダプター | 5.5V/600mA | 掃除面積 | 最大70㎡(窓ガラス約23枚分) |
使用時間 | 約25分 | 充電時間 | 約150分 |
タンク容量 | 100ml | ワイパー幅 | 250mm |
サイズ | 250×130×275(H)mm | 重量 | 0.5kg |
防水性能 | IPX4 | 付属品 | ワイパーヘッド×1個 スプレーボトル×1個 ボトルキャップ×1個 パッドホルダー×1個 ワイプパッド×1枚 窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤20ml×1個、 充電アダプター×1個 |
窓掃除だけでなく、結露や洗面所の鏡に飛び散った水しぶきも素早く吸いとれます。 | |||
(しっかり吸引) バキューム機能で水ダレや拭きあとを残さず、汚れをしっかり吸引します。 |
|||
(ワイプパッド付きスプレーボトル) 洗浄剤を洗浄面に吹きかけてワイプパッド(マイクロファイバー製カバー)で塗り広げ、汚れを浮き立たせます。 |
|||
(充電式) コードレスなので、場所を選ばず使用することができます。 1回の充電でおよそ25分間の連続使用が可能です。 |
|||
(バッテリーランプ) 点滅パターンでバッテリーの充電状態や残量を確認できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 20:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA899KY-12A : [家庭・業務兼用] ワイドパッド(2枚) |
部品 | EA899KY-13A : [家庭用] ゴムワイパー(2枚) |
オプション | EA899KY-16 : 1.5m [家庭・業務用] 窓用延長ポール |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)