詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899MB-2

品名 : AC100V/1150W/5.0L 業務用掃除機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 MC-G3000P-S
電源 100V 消費電力 1150W
騒音値 60dB 吸込仕事率 380W
集じん容量 5L サイズ 274×359×423mm
重量 8.2kg
紙パック式
コード長 8m 付属品 吸引ホース1.9m、
延長管2本、
フロアーノズル、
スキマノズル、
紙パック2枚
追加説明 吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983)
カタログ価格

35,900 (税抜)/ 39,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/27 23:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA899HE-6
  • 品番

    EA899HE-6

  • コメント

    変更点:吸込仕事率、集塵容量

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top