品番 : EA899MW-4
品名 : AC100V/1050W*φ300mm 電動ポリッシャー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ※ | プレート、ブラシ、パッド、パッド台は別売。 12型のブラシ・パッドからお選び下さい。 |
||
|---|---|---|---|
| 12型 | |||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1050W |
| パッド径 | 330mm | ブラシ径 | 300mm |
| 回転数 | 150~180rpm | サイズ | 350(W)×422(D)×1225(H)mm |
| 重量 | 23.8kg | コード長 | 15m |
| 商店・事務所・学校・ホテル・ 工場などの床面のワックス剥離、洗浄、磨きに。 | |||
| 足踏みペダルにより、ハンドルの位置を楽に設定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
112,000 円(税抜)/ 123,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

