品番 : EA899MW-63
品名 : 14型用 ワイヤーブラシ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-12-14 |
---|---|---|---|
EA899MW-3用 | |||
サイズ | 350mm | ||
鉄板、コンクリート洗い用ブラシ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 16:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA899MW-3 : AC100V/1200W/φ350mm 電動ポリシャー |
本体 | EA899MW-203 : 14型用 プレート |
メイン画像
拡大
.jpg)