詳細表示

このページのURL:

品番 : EA901N-27

品名 : 50kg/0.25-2.7m エアコンリフト

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
持ち運びやそのままの移動が可能です

仕様

ジャッキサイズ 550~850×492mm 最大積載荷重 50kg
荷台高さ 0.25~2.7m 荷台サイズ 750×400mm
重量 24kg サイズ 1650×770×750mm(折たたみ時1650×420×750mm)
車輪 ウレタン車 本体材質 アルミ製
追加説明
カタログ価格

226,200 (税抜)/ 248,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 19:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0057ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top