詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902BC-4A

品名 : 3.00m 階段はしご(手すり付/アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

アルミ合金製
最大使用荷重 150kgf
手すりは左右のどちらでも取付可能
奥行140mmのワイドステップ
全長(m) 3.00 重量(kg) 15.6
追加説明
カタログ価格

91,000 (税抜)/ 100,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/02 01:30現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top