詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902XD

品名 : 1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 SP2838PJ
最大使用荷重 120kgf 使用高さ 上フック:1388~1628mm
下フック:989~1229mm
重量 17.2kg ステップサイズ 400×150mm
踏みざん幅 150mm 収納寸法 1914(W)×588(D)×200(H)mm
アルミ合金製
手がかり枠一体型昇降ステップで転落事故を防止します。
手がかり枠は折りたたみ可能で少ないスペースで収納できます。
あおりを立てている時、倒した時、どちらの状態でも使用できます。
脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
踏みざん幅150mmのワイドステップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

127,300 円(税抜)/ 140,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 00:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1762ページ
ウェブカタログ画像
  • 手がかり枠は折りたたみ可能
  • 背面あおりに設置
  • 側面あおりに設置
  • 側面あおりを倒して設置
  • 段差調整可能
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top