品番 : EA903AB-210
品名 : 2.02m 専用脚立(ワイドステップ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | JAG-210B |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 130kg | 天板サイズ | 252×160mm |
| 天板高さ | 2.02m | 段数 | 7 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H) | 2115×168×691mm | 設置寸法(W)×(D) | 691×1254mm |
| 重量 | 8.1kg | 踏みざん幅 | 55mm |
| アルミ合金製(アルマイト加工) | |||
| バーを持ち上げるだけで簡単に収納できます。 | |||
| デザイン性と作業性を両立させた脚立です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
代替品
![]() |
|

