詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AL-45

品名 : 356x250x 215mm 踏台(樹脂製/折りたたみ式)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 JPPF215
最大使用荷重 100㎏ 天板高さ(m) 0.215
天板サイズ 320×226mm 段数 1
設置寸法(W)×(D)mm 356×250 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 365×77×294
材質 樹脂 重量(kg) 1.4
樹脂製のため、お部屋の床が傷つきにくく、頑丈に設計された商品です。
持ち手がついているので手軽に持ち運びが可能で、狭い場所でも保管ができるコンパクトな踏台です。
屋内用
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,720 (税抜)/ 6,292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/30 02:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1765ページ
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時
  • 折りたたみ時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top