品番 : EA903AL-51
品名 : 500x500x 288mm 踏台(樹脂製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | SC50-N |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 低状態:500×500×288(H) 高状態:500×500×503(H) |
許容荷重(kN) | 1.47 (最大使用荷重:150kg) |
| 材質 | 樹脂 | 重量(kg) | 6.1 |
| 仮設工業会単品承認品 | |||
| 高さ調整(2段階)は工具不要で簡単に行えます。 | |||
| 4方向に連結可能、2台まで積み重ね可能 | |||
| はめ込み式でしっかり縦横連結が可能 | |||
| 狭小スペースでの軽作業に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
62,100 円(税抜)/ 68,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1765ページ | ||||
