品番 : EA903AL-61
品名 : φ290xφ440x 435mm 踏台(樹脂製/キャスター付)
仕様
| サイズ(mm) | φ290×φ440×435(H) | 重量(kg) | 3.5 |
|---|---|---|---|
| 天板高さ | 上段までの高さ430mm、中段までの高さ220mm | 段数 | 2 |
| 天板サイズ | 上段径φ290/中段径φ360/下段径φ440mm | 耐荷重 | 200㎏ |
| 材質 | PP | ||
| 安全:凹凸付きだから滑りにくい! | |||
| 便利:乗り降りしやすい2段式構造! | |||
| 快適:移動もラクラク、キャスター付! | |||
| 安心:使用中は体重でキャスターが引っ込み、滑り止めで安定感が抜群! | |||
| 11kgの荷重で本体が安定。(滑り止めゴム装備) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 00:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1765ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
