詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AL-9

品名 : 600x530x 300mm 踏台(2段/アルミ製/茶)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 600
※注意※ 【お客様組立品】 最大使用荷重 100kgf
奥行 530mm 重量 3.95kg
アルミ製
天板サイズ 600×265mm 段数 2段
全高 1段目:0.15m、2段目:0.3m
追加説明
カタログ価格

8,640 (税抜)/ 9,504 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/25 23:47現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top