品番 : EA903AP-120
品名 : 305x400mm/1.19m/4段 作業台(アルミ製)
アルミニウム合金製可搬式作業台、軽作業用作業台
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | BSR-120S |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 159kgf | 天板サイズ | 305×400mm |
天板高さ | 1.19m | 踏みざん幅 | 53mm |
踏みざん間隔 | 300mm | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 1593×624×151 |
設置寸法(W)×(D)mm | 1027×624 | 重量 | 8.9kg |
段数 | 4 | ||
アルミ合金製 | |||
大型天板仕様の安心設計 | |||
天板の上に乗って、作業効率UP | |||
移動が容易な軽量コンパクト設計 | |||
ワンタッチで組立・収納ができるシンプル構造 | |||
仮設工業会認定品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
65,600 円(税抜)/ 72,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1836ページ |