詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AR-240

品名 : 2.32m [園芸用] 脚立(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 KWX-240
天板高さ(m) 2.32 段数 8
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 1170×183×2466 設置寸法(W)×(D)mm 1170×1589
重量(kg) 7.8 天板サイズ 403×131mm
材質 アルミ合金 全高(m) 2.47
有効高さ(m) 1.44 踏ざん幅 90mm
踏ざん間隔 292mm 最大使用荷重 100kg
穴ピッチ 150mm 調整穴 3
大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。
コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

47,300 円(税抜)/ 52,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 08:22現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
※画像は、EA903AR-180です。
  • ※画像は、EA903AR-180です。
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top