品番 : EA903AR-270
品名 : 2.61m [園芸用] 脚立(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | KWX-270 |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 2.61 | 段数 | 9 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 1170×183×2771 | 設置寸法(W)×(D)mm | 1170×1768 |
| 重量(kg) | 8.6 | 天板サイズ | 403×131mm |
| 材質 | アルミ合金 | 全高(m) | 2.77 |
| 有効高さ(m) | 1.73 | 踏ざん幅 | 90mm |
| 踏ざん間隔 | 292mm | 最大使用荷重 | 100kg |
| 穴ピッチ | 150mm | 調整穴 | 3 |
| 大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。 | |||
| コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
43,100 円(税抜)/ 47,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903AR : [EA903AR-90~360用] 脚ゴム |
| オプション | EA903AR-1 : [EA903AR-90~360用] 閉じ止め金具 |
