品番 : EA903BA-1
品名 : 455x355mm/1.1m 作業台(斜面用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 天板高さ(m) | 1.1 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 2.7 | 作業床サイズ | 455×355mm |
材質 | アルミ | 耐荷重 | 200kg(※作業時間120分時) |
斜面の草刈りもラクラク!まっすぐ立っての安全作業! | |||
爪でガッチリ斜面にささる | |||
ハンドル上部のゴムキャップを外せば、箒等を差し込むことができます。 | |||
二つ使えば作業効率が上がります。 | |||
全高 | 1100mm (ハンドル:800mm +作業台:300mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/18 16:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |