品番 : EA903BW-13
品名 : 600x400mm/0.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FGR-1625 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | お客様組立品 | 最大使用荷重 | 150kg |
| 材質 | アルミニウム合金 | 天板サイズ | 600×400mm |
| 天板高さ | 250mm | 段数 | 1 |
| 設置寸法 | 618(W)×425(D)mm | 踏みざん幅 | 250mm |
| 重量 | 5.9kg | ||
| 天板はグレーチング仕様 | |||
| 排水性・通気性に優れ、幅広い現場で活用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,100 円(税抜)/ 36,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903PA-101 : 蹴り止め(600mm幅) |
| オプション | EA903BX-1 : 作業台用連結金具 (2個) |
| オプション | EA903BX-4 : 作業台用アジャスター (4個) |

