品番 : EA903BW-82
品名 : 正面付片手すり(2段用/EA903BW-22用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FGN-TLK26 |
---|---|---|---|
適用作業台 | EA903BW-22 | 重量 | 7.3kg |
作業台は別売です。 | |||
アルミニウム合金製 | |||
手すり高さは900mmと1,100mmどちらも選択可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
69,100 円(税抜)/ 76,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 06:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 式 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA903BW-22 : 600x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金 |