品番 : EA903F-240
品名 : 2.38-2.83m 脚立(調整脚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
最大使用荷重 | 100kg | 天板サイズ | 332×154mm |
---|---|---|---|
アルミ合金製 | |||
足4本が5mm単位で長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 | |||
天板高さ(m) | 2.38~2.83 | 段数 | 9 |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 780×170×2530 | 重量(kg) | 15 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
61,700 円(税抜)/ 67,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 04:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903F-120 1.28-1.73m はしご兼用脚立(調整脚) |
EA903F-150 1.52-1.95m はしご兼用脚立(調整脚) |
EA903F-180 1.88-2.33m はしご兼用脚立(調整脚) |
EA903F-240 2.38-2.83m 脚立(調整脚) |
拡大
※画像はEA903F-210です。