詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903NA-200

品名 : 1.97m はしご兼用脚立

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

アルミ合金製
最大使用荷重 100kgf 天板サイズ 312×180mm
脚立長(m) 1.97 使用最大高さ(m) 1.97
はしご長(m) 4.15 重量(kg) 9.3
奥行53mmのワイドステップ
追加説明
カタログ価格

18,300 (税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 02:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA903AB-16A
  • 品番

    EA903AB-16A

  • コメント

    サイズが若干異なります。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top