品番 : EA903RC-3
品名 : 0.72m/3段 踏台(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
奥行260mmの幅広ステップです
仕様
最大使用荷重 | 100kgf | 天板高さ | 0.72m |
---|---|---|---|
天板サイズ | 380(W)×260(D)mm | 全高 | 0.93m |
段数 | 3 | サイズ | 展開時:490(W)×660(D)×930(H)mm、 折畳時:490(W)×105(D)×1050(H)mm |
重量 | 6.6kg | 材質 | スチール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 21:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903RC-1 0.25m/1段 踏台(スチール製) |
EA903RC-2 0.48m/2段 踏台(スチール製) |
EA903RC-3 0.72m/3段 踏台(スチール製) |
EA903RC-3A 0.72m/3段 踏台(スチール製) |