品番 : EA903RH-1
品名 : 1.23/2.52m はしご兼用脚立(ユニバーサル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
多関節ではしごや脚立の他に、様々な形で使用することができます
仕様
最大使用荷重 | 100kgf | 脚立長 | 1.23m |
---|---|---|---|
はしご最大長 | 2.52m | 全幅 | 540mm |
厚み | 折畳時:270mm | 重量 | 8.9kg |
材質 | アルミ | ||
9種の使い方ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 08:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903RH-1 1.23/2.52m はしご兼用脚立(ユニバーサル) |
EA903RH-2 1.78/3.68m はしご兼用脚立(ユニバーサル) |