品番 : EA903SA-3
品名 : 2.26m 脚立(絶縁)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | E-SL24S |
|---|---|---|---|
| 天板高さ | 2.26m | 設置サイズ | 751(W)×1,575(D)mm |
| 折りたたみサイズ | 760×185×2,420(H)mm | 天板サイズ | 260×165mm |
| 重量 | 13.1kg | 段数 | 8 |
| 最高使用電圧 | 50kV | 最大使用荷重 | 100kgf |
| 材質 | 支柱:GFRP ステップ:アルミ合金 |
||
| 耐電圧は75,000Vで電気絶縁性に優れています。 | |||
| 耐電圧試験成績書付き | |||
| ※この商品は脚立で、はしご兼用ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
93,100 円(税抜)/ 102,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0224ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
