詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903W-60

品名 : 0.60m 幅広ステップ脚立

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

アルミ合金製
天板サイズ 250×365mm
60mm幅の幅広ステップで作業性と安全性の高い脚立です。
脚立長(m) 0.6 使用最大高さ(m) 0.57
重量 4.0kg 最大使用荷重 160kgf
追加説明 ●ステップ数…1段(天板は含みません。)(2009/03/31 0829)
カタログ価格

15,500 (税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/11 08:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA903AM-21
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top