詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903XH-130

品名 : 1200mm/4段 作業台(3方手すり付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 ※注意※ 【お客様組立品】
アルミ合金製
最大使用荷重 100kgf 天板サイズ 600×340mm
がっちりした踏台です。
天板高さ 1.2m 全高 2.1m
重量 23.2kg 段数 4
追加説明
カタログ価格

129,500 (税抜)/ 142,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/22 21:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA903XH-90
バリエーション一覧
EA903XH-60 600x340mm/0.6m/2段 作業台(3方手すり付)
EA903XH-80 600x340mm/0.8m/2段 作業台(3方手すり付)
EA903XH-90 600x340mm/0.9m/3段 作業台(3方手すり付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top