品番 : EA905DF-121
品名 : 780x2100x1300-1600mm移動式足場台(長天板)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
リニューアル作業の救世主
仕様
| 最大使用荷重 | 150kg | 天板高さ(m) | 1.30~1.60 |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ(mm) | 780×2100 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 528×814×1315 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 2490×814 | 手がかり棒の高さ | 100~850mm |
| 標準装備付属品 | セーフティガード×2、妻側バー付き手がかり棒L/R×2、アウトリガー×4、昇降用はしご×1 | 材質 | アルミ合金製 |
| 重量(kg) | 58 | ||
| 作業床下のスペースを確保できる足場台 | |||
| 2.1mの長い作業床と下の広い空間で、オフィスや店舗の什器をまたぐ作業に最適です。 | |||
| 作業床が折畳み式で、コンパクトな収納、スピーディな組立を実現しました。 構成パーツを本体に載せて一度に運搬可能です。 |
|||
| キャスター付きで移動も楽々できます。(φ100mmキャスター) | |||
| 脚の長さは60mmピッチで5段階調節できます。 | |||
| 妻側バー付手がかり棒は2段階の高さ調整ができます。 また先行手すり方式で地上から墜落防止対策が行えます。 |
|||
| 本体2台を横に並べて連結が可能で、さらに広い作業床として使用できます。 | |||
| 仮設工業会認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580,800 円(税抜)/ 638,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/21 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1773ページ | ||||
