品番 : EA905DF-24
品名 : 139-175cm 足場台(調整脚付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
仮設工業会認定品 | |||
アルミ合金製 | |||
手がかり棒4本付 | |||
脚の長さが調整できます。 | |||
天板高さ(m) | 1.39~1.75 | 重量(kg) | 23.3 |
---|---|---|---|
天板サイズ(W)×(D)mm | 500×1545 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 890×1720×280 |
段数 | 5 | ||
φ50mmキャスター付(片側2輪) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
96,500 円(税抜)/ 106,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 10:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA905DF-21 50- 69cm 足場台(調整脚付) |
EA905DF-22 72-108cm 足場台(調整脚付) |
EA905DF-23 105-141cm 足場台(調整脚付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA905DF-61 : 足場台用 アウトリガー |
拡大