品番 : EA905EC-330B
品名 : 3.5/7.0m 梯子兼用脚立(伸縮式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
脚立⇒はしご、そして2台の脚立としても使える多用途タイプです。
仕様
| 脚立高さ(m) | 1.9~3.5 | はしご全長(m) | 3.9~7.0 |
|---|---|---|---|
| 最大設置寸法(WxD)mm | 760×2310 | 最小設置寸法(WxD)mm | 760×1400 |
| 収納サイズ(W×D×H)mm | 760×230×2000 | 段数 | 6 |
| 最大使用荷重 | 136kg | 材質 | アルミ合金 |
| 重量(kg) | 24 | ||
| 内臓されたレッグレベリングシステムは簡単に伸縮でき、より安全に脚立を水平に保ちます。 | |||
| 快適性を高めるために、外側のはしごのステップ踏み幅は内側のそれよりも幅広く設計されています。 | |||
| 特許取得済みのアジャスト機能により、脚立⇒はしごにポジションを変えたり、 脚の長さを調整するなどの動作がスムーズに行えます。 |
|||
| 航空機にも使用されている軽量で耐久性のあるアルミニウムで設計されていて、軽くて頑丈です。 | |||
| はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。 | |||
| 折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。 | |||
| キャスターが付いており、運搬が楽です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
123,600 円(税抜)/ 135,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA905EH-1 : ワークプラットフォーム |
| オプション | EA905EH-2 : ツールトレー(EA905EC-4A・-6A・-330B用) |
| オプション | EA905EH-3 : ウォールホルダー |
| オプション | EA905EH-4 : ツールホルダー(EA905EC-4A・-6A・-330B用) |

