品番 : EA905MG-60A
品名 : 0.6x1.81m/0.2ton ブリッジ(アルミ製)
仕様
| 用途 | 自走式畔草刈機・管理機用(鉄ホイール・ゴムホイール用) | 最大積載荷重 | 0.2t |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1.81m | 有効長 | 1.8m |
| 全幅 | 644mm | 有効幅 | 600mm |
| 全高 | 93mm | フレーム高さ | 60mm |
| フック形状 | ツメタイプ | 材質 | アルミ合金製 |
| 重量 | 10.0kg | 入数 | 1本 |
| 軽量・幅広なアルミブリッジです。 | |||
| 有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。 | |||
| ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。 | |||
| 軽量なので設置も簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,900 円(税抜)/ 46,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
