詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905MP-11

品名 : 3.0mx400mm 足場板(アルミ製/両面使用型)

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 STHD-304
最大使用荷重 200kg 全長 3m
幅 400mm 材質 アルミ合金
重量 16.7kg
両面使用可能
表面はショットブラストによるノンスリップ加工
スタンション取付け部分は特に強化しています。
両端に水抜き穴付き
※2点支持以上でご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

101,500 円(税抜)/ 111,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 00:14現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1775ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top