詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910EA-24

品名 : 24.0cm 静電気帯電防止作業靴

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

クリーンルーム対応静電気帯電防止靴
JIS T8103相当
材質 甲部:ビニールレザー、ソール:PVC
軽量設計
足蒸れ軽減仕様
サイズ 24.0cm
クラス 1,000~10,000対応
追加説明
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 19:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA910EA-24A
  • 品番

    EA910EA-24A

  • コメント

    変更点:アッパー材,ソール材(PVC→PU)

バリエーション一覧
EA910EA-24A 24.0cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EA-24.5A 24.5cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EA-25A 25.0cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EA-25.5A 25.5cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EA-26A 26.0cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EA-26.5A 26.5cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EA-27A 27.0cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EA-28A 28.0cm 静電気帯電防止作業靴
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top