詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910ML-27

品名 : 27.0cm 耐久長靴(耐油底/ケブラー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ゴム、スーパーアラミド繊維ケブラー
高強力、高弾性、対貫通性、耐熱性、耐薬品性、保温性、耐切創性に優れています。
ラジアル底
ハイグリップ耐油底タイプ
3E サイズ 27.0cm
追加説明
カタログ価格

25,600 (税抜)/ 28,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 05:34現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA910ML-25 25.0cm 耐久長靴(耐油底/ケブラー)
EA910ML-25.5 25.5cm 耐久長靴(耐油底/ケブラー)
EA910ML-26.5 26.5cm 耐久長靴(耐油底/ケブラー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top