品番 : EA910ST-12
品名 : [LL] サンダル(チョコ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 甲部:合成皮革、 インソール:PVC、ソール:ウレタン |
サイズ | 25.5~26.0cm |
---|---|---|---|
カラー | チョコ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 14:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA910ST-1 [L] サンダル(黒) |
EA910ST-2 [LL] サンダル(黒) |
EA910ST-3 [3L] サンダル(黒) |
EA910ST-4 [4L] サンダル(黒) |
EA910ST-11 [L] サンダル(チョコ) |
EA910ST-12 [LL] サンダル(チョコ) |
拡大