詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910SY-27

品名 : ポリエステル製スリッパ(10足)

仕様

サイズ フリーサイズ(28.0cm) 材質 ポリエステル、ポリプロピレン、EVA
カラー 白 重量 390g(10足)
用途 各種上履き(内装工事・イベント・バス旅行等) 入数 10足
男女兼用
前閉じタイプ
内装業、新築現場の検査、イベント、長距離バスや旅行のお供に
気軽に使えて衛生的
1足ずつ梱包されています。
※火の側や高温になる場所には置かないでください。
追加説明
カタログ価格

1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/07 01:27現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 2024ページ

代替品

EA910SY-25A
ウェブカタログ画像
※10足入
  • ※10足入
  • ※10足入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top