詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910SY-31

品名 : [M] 安全スリッパ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 250×100mm(24cm以下) 材質 生地:ポリエステル、
底材:EVA、PVC、
防護材:ポリカーボネイト
災害時に飛散したがれきやガラス片等から足を守ります。
非常時にはベルトを巻いて固定できるので、走ってもスリッパが抜けません。
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 10:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA910SY-32
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top