品番 : EA910ZZ-1
品名 : シューズ消臭剤
仕様
| 成分 | B型シリカゲル:95% 活性炭:5% |
材質 | ポリエステル不織布(外装) |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 約230g | 入数 | 1足分(2個入) |
| 靴の乾燥、脱臭、カビ、型崩れ防止に | |||
| フリーサイズ | |||
| 本商品1足分で、コップ約1杯分の水分を吸収します。 | |||
| 中の乾燥剤は、自動的に吸水・放出を行い、半永久的に持続性のある特殊乾燥剤B型富士シリカゲルを使用。シリカゲルはJIS一級合格品でべとつかず、安全かつ無害無臭です。 | |||
| 雨・雪に濡れた靴や、洗い終わった靴の中に入れるだけで簡単に乾きます。 | |||
| スポーツ後の汗をかいたゴルフシューズやテニスシューズなどの嫌な臭いを吸い取り、いつも快適です。 | |||
| 湿気をとり型くずれも防ぐので、靴の寿命もアップします。 | |||
| 効力が弱くなれば、時々天日で乾かすと吸水力が復元し、繰り返し使え大変経済的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/12 04:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2024ページ | ||||
