品番 : EA911AB-150
品名 : 1350x2500mm 壁保護用シート
仕様
サイズ(mm) | 1350×2500 | 材質 | オレフィン |
---|---|---|---|
壁掛用エアコン洗浄の際、壁の養生におすすめです。 | |||
壁への水飛散防止にご利用ください。耐寒性に優れ、冬でも硬くなりにくい素材です。 | |||
ストッパー付の紐でエアコン本体にかけるだけの簡単装着です。 | |||
壁保護用シートは、エアコンの化粧カバー、フィルターなどを外した状態でエアコンに掛けてストッパーで固定します。 | |||
壁の保護用だけでなく、家具や家電製品に被せてご使用いただけます。 | |||
焼却時ダイオキシンは発生しません。 | |||
本商品は、国内の有名メーカーの生地を使用し、熟練の職人の手作業により製造されております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/05/03 15:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0047ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA115Z-26 : エアコン洗浄用カバー(壁掛用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)