品番 : EA911AE-32A
品名 : 1.8x5.4m 防炎シート(透光タイプ/1枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 1.8×5.4m | 厚み | 0.25mm |
---|---|---|---|
ハトメピッチ | 45cm | ハトメサイズ | 外径:19mm、内径:9.5mm |
重量 | 180g/㎡ | 引張強度 | 縦:700N/3cm、横:600N/3cm |
伸度 | 縦:18.0%、横:18.0% | 引裂強度 | 縦:300N、横:300N/ |
材質 | シート:ポリプロピレン、 ハトメ:アルミニウム(刻印有り)、 周囲ロープ:ポリプロピレン |
耐熱温度 | 60℃ ※防炎シートの耐熱温度とは熱により シートが軟化する温度のことです。 |
入数 | 1枚 | カラー | 半透明 |
消防法の定める防炎物品で防炎性能試験に 合格した商品です。シートには防炎ラベルを 取り付けています。 |
|||
防炎認定品 | |||
継ぎ目なし | |||
半透明で光を通します。 | |||
軽量で作業性抜群です。 | |||
建築土木工事現場の養生、木材の養生、 工場内の間仕切りカーテンなどに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 11:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)