詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AE-46

品名 : 3.6x10.2m 防炎メッシュシート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚み 0.5mm 材質 ポリプロピレン
サイズ 3.6×10.2m
平織り
19メッシュ(目合:約1.3~1.4mm)
ハトメ付
防炎認定品
昼夜を問わず、外部からネット内部の透視が可能
熱を吸収するので融雪に効果的です。
入数 1枚
追加説明
カタログ価格

16,500 (税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 11:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA911AE-25
  • 品番

    EA911AE-25

  • コメント

    3.6x5.4m 2枚 防炎養生シート

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top