詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-46

品名 : 1900x1.05mmx3m 採光・遮音性ビニールシート

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 塩化ビニール+ポリエステル糸 防炎性能認定番号 CT030002
サイズ 1.9×3m 厚み 1.05mm
遮音性・耐久性・耐候性に優れ、採光を損ないません。
建築養生用一種適合品
追加説明
カタログ価格

21,500 (税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/19 00:14現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top