詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-81

品名 : 1000x1800mm 遮熱シート(2枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質
表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、
裏面:ポリエステル不織布
カーテンフック:ポリアセタール(POM)
形状 カーテンタイプ
サイズ 約100(W)×180(L)cm 総重量 約182g
付属品 カーテンフック×7個 入数 2枚
表面をコーティングしているのでアルミ蒸着層がはがれにくく、長期間使用できます。
コーティングされているので、ほつれないから裁断が可能です。
カーテンレールに引掛けるだけのカンタン装着。
保温効果抜群で、外気を遮断するので冬は暖かい
遮光率91%、紫外線83%カットで床や家具などの日焼けを防ぎ、夏は涼しい
この商品は防炎加工はしていません。
追加説明
カタログ価格

2,950 (税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/12 07:27現在)

商品入数 2 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top