詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BB-30A

品名 : 900x1800mm/2.5mm 床養生ボード(5枚)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 積水マテリアルソリューションズ 型番 J5M3598
用途 重量物の移動などに 商品名 プラベニハードNS
サイズ 900×1800mm 厚さ 2.5mm
材質 表面:PP1.3倍発泡シート(エンボス加工)、
裏面:PE/TPRシート(EVA樹脂加工)
入数 5枚
裏面はすべりにくいノンスリップ加工なので、養生シートを固定するテープの量を減らせます。
帯電防止処理を施し、埃を吸い寄せにくくしています。
耐久性、耐衝撃性に優れています。
耐水性に優れ、水洗いが可能です。
リユースが可能です。
追加説明
カタログ価格

36,300 円(税抜)/ 39,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/16 12:30現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1663ページ
ウェブカタログ画像
  • 表面

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top