詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BS-4A

品名 : 1800x1200x4mm プラダン(OD/8枚)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ(mm) 1800×1200
厚み(mm) 4 材質 ポリプロピレン
カラー ODグリーン 入数 8枚
追加説明
カタログ価格

20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 226

(2026/10/15 15:29現在)

商品入数 8 販売単位 St
カタログページ 1428ページ 2544ページ
ウェブカタログ画像
※8枚入
  • ※8枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top