詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912A-27

品名 : 200x550mm 雪道脱出用ボード(2枚)

仕様

メーカー コンパル 型番 031522
サイズ 200×550mm 厚み 13mm
材質 硬質パルプ 重量 160g(1枚あたり)
入数 2枚
雪道でタイヤを取られた際の緊急脱出具
タイヤの下に入れるだけでスタックから抜け出すことができます。
コンパクトで軽量、車載の場所をとりません。
軽自動車・普通自動車用
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 18:14現在)

商品入数 2 販売単位 pk
ウェブカタログ画像
入数:2枚
  • 入数:2枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top