詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912AB-11

品名 : タイヤローテーションシール(100枚)

仕様

表示内容 右前・左前
右後・左後
※1シートにつき各1枚
サイズ 1シール:40×72mm
1シート:95×153mm
枚数 100シート
タイヤ交換時の前後左右、装着位置の管理用に
マジックで書き込むことができ、タイヤ袋の上から貼れるので管理が簡単です。
追加説明
カタログ価格

4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 05:03現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 0289ページ
ウェブカタログ画像
入数:100シート
  • 入数:100シート

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top